Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 56-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609493
  • Fabrikant:4014486238389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 514,75/ stukexcl. btw

€ 622,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
249.55 mm
Totale breedte
148 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
80 kg
Alternatieven

€ 450,16/ stukexcl. btw

€ 544,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026