Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 56-14M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609615
  • Fabrikant:4014486238372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,41/ stukexcl. btw

€ 422,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
249.55 mm
Totale breedte
102 mm
Uitvoering
10WF
Gewicht
80 kg
Alternatieven

€ 284,25/ stukexcl. btw

€ 343,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026