Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 56-14M-055 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609584
  • Fabrikant:4014486238365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,78/ stukexcl. btw

€ 291,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
249.55 mm
Totale breedte
70 mm
Uitvoering
10WF
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 204,55/ stukexcl. btw

€ 247,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026