Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 56-14M-040 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609552
  • Fabrikant:4014486238358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,85/ stukexcl. btw

€ 246,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
249.55 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6WF
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 172,93/ stukexcl. btw

€ 209,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026