Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-8M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834152
  • Fabrikant:4014486230048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,08/ stukexcl. btw

€ 95,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
122.23 mm
Totale breedte
105 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 59,47/ stukexcl. btw

€ 71,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026