Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-8M-085 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23834158
  • Fabrikant:4014486230796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,00/ stukexcl. btw

€ 84,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
122.23 mm
Totale breedte
95 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4F
Gewicht
2.66 kg
Alternatieven

€ 50,11/ stukexcl. btw

€ 60,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026