Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-8M-050 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834139
  • Fabrikant:4014486230031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,56/ stukexcl. btw

€ 67,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
122.23 mm
Totale breedte
70 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven
Product Image

ERIKS Tandriemschijf HTD 48-8M-050 voorgeboord

  • Eriks:14436667
  • Manufacturer:043L1048

€ 40,86/ stukexcl. btw

€ 49,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026