Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-8M-050 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834143
  • Fabrikant:4014486230789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,85/ stukexcl. btw

€ 61,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
122.23 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
4F
Gewicht
2.3 kg
Alternatieven

€ 35,22/ stukexcl. btw

€ 42,62incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026