Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-8M-030 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834126
  • Fabrikant:4014486230024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,08/ stukexcl. btw

€ 47,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
122.23 mm
Totale breedte
48 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Tandriemschijf HTD 48-8M-030 voorgeboord ST

  • Eriks:14436648
  • Manufacturer:043K1048

€ 29,02/ stukexcl. btw

€ 35,11incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026