Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-8M-020 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834104
  • Fabrikant:4014486230017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,11/ stukexcl. btw

€ 37,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
122.23 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 22,67/ stukexcl. btw

€ 27,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026