Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-8M-020 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834113
  • Fabrikant:4014486230765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,87/ stukexcl. btw

€ 36,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
122.23 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
8F
Gewicht
1.6 kg
Alternatieven

€ 21,56/ stukexcl. btw

€ 26,09incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026