€ 22,10/ stukexcl. btw
€ 26,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 76.39 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6 W |
Gewicht | 0.275 kg |
€ 15,62/ stukexcl. btw
€ 18,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026