Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-5M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613065
  • Fabrikant:4014486229349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,25/ stukexcl. btw

€ 17,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
48
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
76.39 mm
Totale breedte
25.5 mm
Uitvoering
6 W
Gewicht
0.182 kg
Alternatieven

€ 10,68/ stukexcl. btw

€ 12,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026