€ 7,46/ stukexcl. btw
€ 9,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 45.84 mm |
Totale breedte | 22.2 mm |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 0.074 kg |
€ 5,06/ stukexcl. btw
€ 6,12incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026