€ 374,69/ stukexcl. btw
€ 453,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 213.9 mm |
Totale breedte | 148 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 80 kg |
€ 343,95/ stukexcl. btw
€ 416,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026