€ 204,83/ stukexcl. btw
€ 247,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 213.9 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 10WF |
Gewicht | 70 kg |
€ 166,99/ stukexcl. btw
€ 202,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026