Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-8M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614340
  • Fabrikant:4014486230000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,67/ stukexcl. btw

€ 84,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
112.05 mm
Totale breedte
105 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 51,10/ stukexcl. btw

€ 61,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026