€ 45,30/ stukexcl. btw
€ 54,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 112.05 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 45 kg |
€ 35,16/ stukexcl. btw
€ 42,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026