Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-8M-050 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23614326
  • Fabrikant:4014486230741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,36/ stukexcl. btw

€ 51,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
112.05 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
4F
Gewicht
1.78 kg
Alternatieven

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026