Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-8M-030 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834125
  • Fabrikant:4014486229981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,76/ stukexcl. btw

€ 43,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
112.05 mm
Totale breedte
48 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven
Product Image

Tandriemschijf HTD 44-8M-030 voorgeboord

  • Eriks:14436647
  • Manufacturer:043K1044

€ 25,25/ stukexcl. btw

€ 30,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026