Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-8M-030 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834131
  • Fabrikant:4014486230734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,94/ stukexcl. btw

€ 36,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
112.05 mm
Totale breedte
38 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
4F
Gewicht
1.33 kg
Alternatieven

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026