Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-8M-020 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834103
  • Fabrikant:4014486229974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,39/ stukexcl. btw

€ 33,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
112.05 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven
Product Image

ERIKS Tandriemschijf HTD 44-8M-020 voorgeboord

  • Eriks:14436634
  • Manufacturer:043J1044

€ 20,62/ stukexcl. btw

€ 24,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026