€ 19,94/ stukexcl. btw
€ 24,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 70.03 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6 W |
Gewicht | 0.32 kg |
€ 14,63/ stukexcl. btw
€ 17,70incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026