Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-5M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613021
  • Fabrikant:4014486229325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
44
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
70.03 mm
Totale breedte
30 mm
Uitvoering
6 W
Gewicht
0.225 kg
Alternatieven

€ 11,26/ stukexcl. btw

€ 13,62incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026