Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-5M-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23613028
  • Fabrikant:4014486229479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,86/ stukexcl. btw

€ 16,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
44
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
70.03 mm
Totale breedte
22 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
8F
Gewicht
0.4 kg
Alternatieven

€ 8,48/ stukexcl. btw

€ 10,26incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026