Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-5M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613064
  • Fabrikant:4014486229318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,48/ stukexcl. btw

€ 15,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
44
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
70.03 mm
Totale breedte
25.5 mm
Uitvoering
6 W
Gewicht
0.17 kg
Alternatieven

€ 9,42/ stukexcl. btw

€ 11,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026