€ 8,04/ stukexcl. btw
€ 9,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 42.02 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.1 kg |
€ 6,64/ stukexcl. btw
€ 8,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026