€ 346,85/ stukexcl. btw
€ 419,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 90 mm |
Steekcirkeldiameter | 196.08 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Taper Lock | 3535 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 15 kg |
€ 211,01/ stukexcl. btw
€ 255,32incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026