€ 270,52/ stukexcl. btw
€ 327,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 196.08 mm |
Totale breedte | 148 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 80 kg |
€ 198,61/ stukexcl. btw
€ 240,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026