Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-14M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609613
  • Fabrikant:4014486238273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,12/ stukexcl. btw

€ 262,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
196.08 mm
Totale breedte
117 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 158,68/ stukexcl. btw

€ 192,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026