Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-8M-050 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614311
  • Fabrikant:4014486229950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,46/ stukexcl. btw

€ 48,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Totale breedte
70 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 29,48/ stukexcl. btw

€ 35,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026