Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-8M-050 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23614325
  • Fabrikant:4014486230703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,95/ stukexcl. btw

€ 43,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
4F
Gewicht
1.71 kg