Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-8M-030 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834124
  • Fabrikant:4014486229943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,04/ stukexcl. btw

€ 33,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Totale breedte
48 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven
Product Image

Tandriemschijf HTD 40-8M-030 voorgeboord

  • Eriks:14436646
  • Manufacturer:043K1040

€ 21,12/ stukexcl. btw

€ 25,56incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026