Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-8M-020 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834102
  • Fabrikant:4014486229936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,14/ stukexcl. btw

€ 28,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026