Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-5M-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613020
  • Fabrikant:4014486229295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,33/ stukexcl. btw

€ 12,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
63.66 mm
Totale breedte
28 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.52 kg
Alternatieven

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026