€ 11,24/ stukexcl. btw
€ 13,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 28 mm |
Steekcirkeldiameter | 63.66 mm |
Totale breedte | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 8F |
Gewicht | 0.31 kg |
€ 7,40/ stukexcl. btw
€ 8,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026