Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611927
  • Fabrikant:4014486228724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
40
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
38.2 mm
Totale breedte
22.2 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.055 kg
Alternatieven

€ 4,74/ stukexcl. btw

€ 5,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026