€ 310,19/ stukexcl. btw
€ 375,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 178.25 mm |
Totale breedte | 202 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 30.1 kg |
€ 219,93/ stukexcl. btw
€ 266,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026