€ 256,86/ stukexcl. btw
€ 310,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 178.25 mm |
Totale breedte | 148 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 70 kg |
€ 164,18/ stukexcl. btw
€ 198,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026