Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-14M-115 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23832630
  • Fabrikant:4014486239171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,37/ stukexcl. btw

€ 255,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
178.25 mm
Totale breedte
133 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
4F
Gewicht
9.2 kg
Alternatieven

€ 128,73/ stukexcl. btw

€ 155,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026