Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-14M-055 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609581
  • Fabrikant:4014486238211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,21/ stukexcl. btw

€ 168,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
178.25 mm
Totale breedte
85 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 98,55/ stukexcl. btw

€ 119,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026