Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-14M-055 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23609626
  • Fabrikant:4014486239157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,89/ stukexcl. btw

€ 155,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
178.25 mm
Totale breedte
70 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4F
Gewicht
7 kg
Alternatieven

€ 77,45/ stukexcl. btw

€ 93,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026