Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-14M-040 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609550
  • Fabrikant:4014486238204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,90/ stukexcl. btw

€ 142,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
178.25 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Tandriemschijf HTD 40-14M-040 voorgeboord

  • Eriks:14436470
  • Manufacturer:043N1040

€ 82,11/ stukexcl. btw

€ 99,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026