Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 40-14M-040 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23609596
  • Fabrikant:4014486239140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,65/ stukexcl. btw

€ 130,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
178.25 mm
Totale breedte
54 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4F
Gewicht
6 kg
Alternatieven

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026