Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 38-8M-085 voorgeboord ST

  • ERIKS:23614339
  • Fabrikant:4014486229929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,00/ stukexcl. btw

€ 72,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
96.77 mm
Totale breedte
105 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 39,46/ stukexcl. btw

€ 47,75incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026