€ 48,17/ stukexcl. btw
€ 58,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 96.77 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Taper Lock | 1615 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 2.2 kg |
€ 34,22/ stukexcl. btw
€ 41,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026