€ 36,73/ stukexcl. btw
€ 44,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 96.77 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 45 kg |
€ 27,20/ stukexcl. btw
€ 32,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026