Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 38-8M-020 voorgeboord ST

  • ERIKS:23614263
  • Fabrikant:4014486229899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,70/ stukexcl. btw

€ 26,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
96.77 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 16,00/ stukexcl. btw

€ 19,36incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026