Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 38-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609489
  • Fabrikant:4014486238181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,08/ stukexcl. btw

€ 277,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
38
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
169.34 mm
Totale breedte
148 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 146,43/ stukexcl. btw

€ 177,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026