Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 38-14M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609611
  • Fabrikant:4014486238174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,18/ stukexcl. btw

€ 222,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
38
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
169.34 mm
Totale breedte
117 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 117,64/ stukexcl. btw

€ 142,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026